Mechanický upínacie kliešte - základný prvok

Č. pol.: 567122
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 567122
EAN/GTIN 4020772529345
Číslo výrobcu 567122
Číslo L L30110 102175
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Mechanický základný prvok upínacie kliešte, základný prvok vyrobený z tvrdenej ocele, plazmovo nitridovaný a leštený.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 20
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • doťahovací moment MD max.: 40 Nm
  • SW: 13
  • ØD: 117
  • H: 56
  • Hmotnosť: 3633 g
  • Veľkosť: 20
  • B: 105
  • B1: 13,0
  • ØD1: 25
  • ØD2: 16
  • ØD3: 106
  • ØD4: 16
  • E1: 11
  • G: M12
  • G1: M8
  • H1: 35
  • H2: 25
  • H3: 15
  • K: 8
  • R: 80
  • S1: 5,5