{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Porovnanie zrnitosti | 150 | |
| Stupeň jemnosti | stredný | |
| Stupeň tvrdosti | stredný | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | ploché | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| Prevedenie | 6 A medium | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
| odporúčané otáčky | 6 000 min-1 | |
| Druh produktu | Kompaktný kotúč |
| Číslo položky | 566991 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197888815 | |
| Číslo výrobcu | 566991 150 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |