{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | SiC | |
| Stupeň tvrdosti | veľmi tvrdá | |
| Stupeň jemnosti | veľmi hrubý | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | ploché | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
| odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
| maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
| Druh produktu | Hrubé čistiace rúno |
| Číslo položky | 566726 115 | |
| EAN/GTIN | 4054596605725 | |
| Číslo výrobcu | 7100192330 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |