MTECS 08067C30 16UN IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Č. pol.: 5667140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5667140
EAN/GTIN 7291075194371
Číslo výrobcu 5667140
Číslo L L24210 20

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 6,7 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, jmenovitý průměr závitu 3/8, jmenovitý průměr závitu 3/8, velikost závitu 3/8, počet závitů na palec (TPI) 16 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Velikost závitu 3/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30.2 mm