Fíbrový kotúč Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 36

Č. pol.: 566485 36
Zľava
3,88 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,52 € 3,88 € / 1 ks
  • Od 25 ks
    2,10 € 3,23 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 575 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™II
Brúsivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Označenie výrobcu 982 C
optimalizované pre materiál Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566485 36
EAN/GTIN 30051141550733
Číslo výrobcu 7000028191
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Vysoký úberový výkon.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.
Na obrábanie ocele a neželezných kovov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky