Vejárovitý brúsny valec M14 Vlnité rúno, ⌀ 100×50 mm, Porovnanie zrnitosti: 180

Č. pol.: 566375 180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,49 € / 1 ks
  • Od 2 ks
    19,58 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Závit: M14
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Závit M14
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 30 m/s
odporúčané otáčky 2 800 min-1
maximálne otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Vejárový brúsny valec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566375 180
EAN/GTIN 4045197973115
Číslo výrobcu 566375 180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Sínusovo uložené brúsne rúno s normálnym korundom (A) bez orezaných hrán.

Použitie:

Na matovanie a leštenie bez stôp po použití.