Pneumatický napínač páky, prírubová verzia

Č. pol.: 565859
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 565859
EAN/GTIN 4020772536282
Číslo výrobcu 565859
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač páky, pneumatický, prírubový, s nízkym upínacím ramenom.
Dvojčinný. Mechanické časti vyrobené z oceľ, leštené. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená.
Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®.
Prevádzková teplota 0 - 60 °C.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 25
  • F3: 0,20kN
  • Hmotnosť: 800 g
  • Veľkosť: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Piest Ø
    : 25
  • X min: 17