EB-A2 03-30C03E75 IC900 Karbidová kulová fréza s plným rádiusem, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 5651205
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5651205
EAN/GTIN 7291075015621
Číslo výrobcu 5651205
Číslo L L24180 115

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 30 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 75 mm
  • Typ stopky Kulaté