EB-A4 12-14C12E71 IC900 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Č. pol.: 5651076
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5651076
EAN/GTIN 7291075013153
Číslo výrobcu 5651076
Číslo L L24180 90

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 14 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 71 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 71 mm
  • Typ stopky Kulaté