EB-A4 08-09C08E59 IC900 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Č. pol.: 5651074
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5651074
EAN/GTIN 7291075013139
Číslo výrobcu 5651074
Číslo L L24180 88

Popis

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 59 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 59 mm
  • Rund fatningsaksel

Z tej istej série "SOLIDMILL Tec Line" Zobraziť všetky