Upínacie skrutky pre perforované stoly

Č. pol.: 564126
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 564126
EAN/GTIN 4020772249915
Číslo výrobcu 564126
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacie skrutky pre perforované stoly, na prispôsobenie rýchloupínacích svoriek na perforované stoly na spracovanie dreva a zvárania.
Rýchle uvoľnenie sa dá ľahko a rýchlo upevniť zhora. Upínacia skrutka je necitlivá na kvalitu povrchu a priemery otvor a môže byť tiež použitá s tenkými doskami, od 4 mm.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 16
  • Skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 4762: M8 x 20
  • ØD: 16
  • H: 17,5
  • Hmotnosť: 36 g