Deliaci kotúč PREMIUM*** EXTRA ÚZKY, ⌀ kotúčov: 115

Č. pol.: 563406 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,56 € / 1 ks
  • Od 25 ks
    2,13 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 943 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60N-BFP
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál Hliník; Neželezné a pestré kovy
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 563406 115
EAN/GTIN 9009012019322
Číslo výrobcu 34332821
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ na oddeľovanie neželezných kovov, ako sú hliník, mosadz, bronz atď.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A60N-BFP.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.