Deliaci kotúč Silver, ⌀ kotúčov: 115

Č. pol.: 563325 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,23 € / 1 ks
  • Od 25 ks
    1,86 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
434 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria STRIEBORNÁ
Skratka pre brúsivo Keramika
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 563325 115
EAN/GTIN 5902658109317
Číslo výrobcu 7100139227
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Deliaci kotúč Silver s vysokým rezným výkonom a životnosťou. Zmes zŕn s presne tvarovaným keramickým zrnom.

Použitie:

Pre rýchle rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním.

Specifikace:

A36R-BF.