Pneumatický napínač páky, prírubová verzia

Č. pol.: 562507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 562507
EAN/GTIN 4020772024185
Číslo výrobcu 562507
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Páková svorka, pneumatická, prírubová verzia, dvojčinná so snímacou drážkou a magnetickým piestom na detekciu koncovej polohy.
Mechanické časti vyrobené z oceľ, leštené. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®.
Kompletný s upínacou skrutkou.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 40
  • F3: 0,56kN
  • Prítlačná skrutka: M8 x 35
  • Hmotnosť: 1200 g
  • Veľkosť: 40
  • A: 20
  • B: 67,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: 57
  • E: 24,5
  • F: 57,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60
  • H1: 177
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50,0 − 54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Piest Ø
    : 40
  • α: 77°