Popis:
Napínač tlačnej tyče ESD s ochranným krytom a rukoväť vyrobeným z materiál s elektrostatickým rozptyl.
Bez uhlovej nohy. Svorky na stlačenie a napnutie (tlačná tyč a ručná páka v rovnakom smere). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených na veľkostiach 2 a 3. Pákové časti a napínače tlačných tyčí z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Napínač tlačnej tyče s predným závitom na priamu montáž do plechových stien alebo do upínacích prípravkov.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou č. 6880ESD.
Charakteristika:
- Veľkosť: 1
- F1: 1,0kN
- F2: 1,0kN
- Prítlačná skrutka: M4 x 20
- Hmotnosť: 100 g
- Veľkosť: 1
- A: 8,0
- B min: 17,5
- B max: 37,5
- E: 20
- H1: 45,5
- Zdvih: 20
- HW min: 12
- HW max: 20
- L1: 91,0
- L2: 16
- L3: 74
- M2: M12 x 1,5
- N: 18