ESD vertikálne svorky

Č. pol.: 562483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 562483
EAN/GTIN 4020772023874
Číslo výrobcu 562483
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

ESD vertikálna svorka, s ochranným krytom a rukoväť vyrobené z elektrostatického disipatívneho (disipatívneho) materiál.
S otvoreným podporným ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených na veľkostiach 2 a 3. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov, ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou č. 6890ESD.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 0
  • F1: 0,5kN
  • F2: 0,7kN
  • Prítlačná skrutka: M4 x 25
  • Hmotnosť: 60 g
  • Veľkosť: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5 − 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -