MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Č. pol.: 5622353
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5622353
EAN/GTIN 7291075241808
Číslo výrobcu 5622353
Číslo L L24060 298

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr řezu (DC) 6,46 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 39,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 6.46 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 39.75 mm