Strediaci plech so závitom

Č. pol.: 562125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 562125
EAN/GTIN 4020772023027
Číslo výrobcu 562125
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Strediaci tanier so závitom, oceľ temperovaný, temperovaný v leštenom tóne.

Charakteristika:

  • Veľkosť: M10
  • D1: 50
  • D2: 11,9
  • H: 10
  • H1: 33
  • H2: 25
  • M: M38x2
  • Hmotnosť: 200 g