Úchopové vložky pre chápadlá - polotovary

Č. pol.: 561704
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 561704
EAN/GTIN 4020772022617
Číslo výrobcu 561704
Číslo L L30110 102209
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pútacie vložky pre chápadlá - polotovary, pre špecifické následné spracovanie zákazníka.

Charakteristika:

  • L1: 50 mm
  • L2: 80 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • L5: 30 mm
  • Materiál: C45
  • Hmotnosť: 950 g