Horizontálna svorka s modrým rukoväť

Č. pol.: 561278
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 561278
EAN/GTIN 4020772022310
Číslo výrobcu 561278
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka s modrým rukoväť, s otvoreným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 6. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 6
  • F1: 4,0kN
  • F2: 7,0kN
  • Prítlačná skrutka: M10x116
  • Hmotnosť: 1925 g
  • Veľkosť: 6
  • A: 10
  • B: 110
  • C: 56,4
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 72
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min: -6,0
  • HW max: 44
  • I: 30
  • K: 13
  • L: 42
  • L1: 354
  • M: 38,2
  • M1: 31,8
  • M2: 36,0-44,2
  • N: 66,5
  • P: 95
  • α: 83°