Chápadlo bez vyvažovacej jednotky, hydraulické

Č. pol.: 560831
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 560831
EAN/GTIN 4020772021948
Číslo výrobcu 560831
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Chápadlo bez kompenzačnej jednotky, hydraulické, na manipuláciu s obrobkom v obrábacom stroji.

Charakteristika:

  • Prevádzkový tlak
    P min: 25 barov
  • Prevádzkový tlak
    P max: 30 barov
  • Zdvih: 23 mm
  • Úchopovacia sila F: 250, 500, 1000 N.
  • Hmotnosť: 1820 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Chybový obvod ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Expanzia chápadla L5: 100 mm