Vysoce výkonný strojní závitník HSS DIN 371 jádrový otvor d.6,8 mm vrták d.8 mm

Č. pol.: 56080474
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
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56080474
EAN/GTIN 4022668804741
Číslo výrobcu 56080474
Číslo L L60010 7526
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • pre metrické závity
  • 4-5 prevodových stupňov

Charakteristika:

  • Menovitý priemer (M) v mm: 8 mm
  • Priemer otvoru pre jadro: 6,8 mm
  • Dĺžka mm (L): 115 mm
  • Č.: 80474
  • Hmotnosť: 35g