MTECS 10092C30 1.75MJ IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro malé průměry.

Č. pol.: 5606413
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Závitový profil: Čiastočný profil
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
Závitový profil Čiastočný profil
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606413
EAN/GTIN 7291075263213
Číslo výrobcu 5606413
Číslo L L24210 512

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 9,2 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm