MTECI 1616E50 A60 IC908 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Č. pol.: 5606407
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Závitový profil: Čiastočný profil
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
Závitový profil Čiastočný profil
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606407
EAN/GTIN 7291075263428
Číslo výrobcu 5606407
Číslo L L24210 498

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, celková délka (OAL) 101 mm, jmenovitý průměr závitu =>20, jmenovitý průměr závitu =>20, velikost závitu =>20, velikost závitu =>20

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Roztec vnejší 1.75-2.5 mm
  • Roztec vnitrní 2.0-3.0 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 15-10 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 13-8 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu =>20
  • Použitelná délka (LU) 50 mm