MTECB 0250C05 32UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Č. pol.: 5606234
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606234
EAN/GTIN 7291075198386
Číslo výrobcu 5606234
Číslo L L24210 93

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Celková délka (OAL) 2-1/4″, Threads per inch (TPI) 32 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.58″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI): 32 Závity/-palcové″