H490 ANCX 120508PDR IC330 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5606010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606010
EAN/GTIN 7291075240610
Číslo výrobcu 5606010
Číslo L L23910 1098

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,67 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,45 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.67 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.45 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky