Henkellocheisen D.55mm D.225mm

Č. pol.: 56035255
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56035255
EAN/GTIN 4022668352556
Číslo výrobcu 56035255
Číslo L L60010 6859
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Na dierovanie alebo výrobu tesnení a tesniacich krúžkov
  • Silný, kovaný tvar, rúrka (rezná časť) svetlá
  • Mierne kónická vnútorná strana na odstránenie výrezov
  • Podľa DIN 7200 A

Charakteristika:

  • Priemer (mm): 55 mm
  • Dĺžka mm (L): 225 mm
  • Hmotnosť: 1126g