Elektrikářský sekáč d.250mm stopka d.10mm

Č. pol.: 56030302
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56030302
EAN/GTIN 4022668303022
Číslo výrobcu 56030302
Číslo L L60010 7623
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Chróm-vanádiová oceľ tvrdená na vzduchu, lakovaná

Charakteristika:

  • Priemer stopky nástroja: 10 mm
  • Zliatina: chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Dĺžka mm (L): 250 mm
  • Hmotnosť: 115g
  • šírka mm (b): 10 mm