Plochý sekáč š.26mm d.200mm Chrom-vanadová vzduchem kalená ocel

Č. pol.: 56030008
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56030008
EAN/GTIN 4022668300083
Číslo výrobcu 56030008
Číslo L L60010 8304
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • s tvrdenou nárazovou hlavou
  • podľa DIN 7254 A z chróm-vanádiovej ocele kalenej na vzduchu, lakovanej

Charakteristika:

  • Zliatina: chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
  • Výška mm (h): 13 mm
  • Dĺžka mm (L): 200 mm
  • Hmotnosť: 390g
  • šírka mm (b): 26 mm