Horizontálna svorka plus s modrým rukoväť

Č. pol.: 560160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 560160
EAN/GTIN 4020772021696
Číslo výrobcu 560160
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka plus s modrým rukoväť, so zvýšenými prídržnými silami, otvoreným upínacím ramenom a horizontálnou pätkou.Nerezová oceľ leštená. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 68301NI. Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 4,0kN
  • Prítlačná skrutka: M8 x 58
  • Hmotnosť: 600 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min: 1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 − 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°