Vnitřní průměr hřídele pro čištění potrubí 8 mm

Č. pol.: 56013790
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
Druh produktu Prístroj na čistenie rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56013790
EAN/GTIN 4022668008392
Číslo výrobcu 56013790
Číslo L L60010 7360
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Malé upchávky sú doslova vyčistené za okamih
  • Ťažké prípady možno ″riešiť″ pomocou nastaviteľných skrutkovačov alebo vŕtačiek
  • Kryt vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami
  • Kompletne s fosfátovanou špirálou 8 mm x 7,5 m
  • Pre ručný a strojový pohon, s rýchloupínacím skľučovadlom
  • Používajte len ručné ovládanie a prevádzku stroja v smere hodinových ručičiek!

Charakteristika:

  • Vnútorný priemer rúrky (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Hmotnosť: 2840g