CR D080-MS IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 8-10 mm.

Č. pol.: 5601244
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIBALL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5601244
EAN/GTIN 7291075042634
Číslo výrobcu 5601244
Číslo L L23970 329

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,3 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné výrobky