Ráčnové řezačky trubek min.D.8mm-28,5mm

Č. pol.: 56010430
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56010430
EAN/GTIN 4022668013761
Číslo výrobcu 56010430
Číslo L L60010 7115
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Jedinečná technológia teleskopickej pružiny: Stačí jedno nastavenie, sila pružiny sa pri každom otočení nenapína.
  • Na rezanie medi, hliníka a mosadze
  • Umožňuje rezanie potrubia na ťažko prístupných miestach

Charakteristika:

  • Otvory (mm): 3 mm
  • Priemer rúrky min. (mm): 8 mm
  • Priemer kolesa (mm): 18,90 mm
  • Max. priemer potrubia (mm): 28,5 mm
  • Hrúbka: 5,98
  • Rozsah použitia: Meď, hliník a mosadz
  • Dĺžka mm (L): 254 mm
  • Hmotnosť: 401g