Popis:
Výkyvná svorka, pneumatická, skrutková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.
Možnosti montáže:
- So štrbinovou maticou č. 6829N (DIN 70852)
- So závitovou prírubou č. 6829GF
Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Závitová príruba č. 6829GF
- Upínacia skrutka č. 6880
Charakteristika:
- Veľkosť: 16
- pravé
otáčanie
: Áno - ľavé
otáčanie
: - - F3: 0,06kN
- Pripojovací závit
pre
Prítlačná skrutka: M4 - Hmotnosť: 150 g
- Veľkosť: 16
- D3: M30x1,5
- ØD4: 28
- E: 26,0
- F: 41
- H: 75
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 48
- H4: 2
- I: 12,0
- O: M5
- R: M5
- ØW: 8
- Piest Ø
: 16 - Y upínací zdvih*: 8,5
- Zdvih: 17,5