TPUN 160312 IC50M Ploché trojúhelníkové frézovací destičky s plochým úhlem záběru. Pro materiály s krátkou třískou

Č. pol.: 5600426
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5600426
EAN/GTIN 7291075078886
Číslo výrobcu 5600426
Číslo L L23950 1764

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Pocet rezných hran 3