3-stupňové silové svorky

Č. pol.: 559882
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 559882
EAN/GTIN 4020772021054
Číslo výrobcu 559882
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

3-stupňová silová svorka, vyrobená z legovanej temperovanej ocele, kovaná a čierna pozinkovaná. Kompletná s 3-stupňovou podpernou vložkou, upínacou jednotkou a upevňovacou súpravou 7630BFS.
Tlakový kus v hladkom a fluetnom prevedení, voliteľne k dispozícii.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 49
  • Max. Statické zaťaženie: 49kN
  • M: M20
  • Drážka: 22
  • H: 16 − 169
  • E: 68 − 172
  • L: 170
  • Hmotnosť: 10870 g
  • Veľkosť: 49
  • B: 85
  • B1: 22,0
  • B2: 25,0
  • E1: 29,0
  • H1: 207
  • H2: 138
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • MD: 200 Nm
  • MD 1: 220 Nm