Rounový brusný pás (A) SC-BS, 6×610 mm, Porovnanie zrnitosti: 280

Č. pol.: 558499 280
Cena za 1 ks (3,41 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,08 € / 1 ks
    (3,41 € / 1 Metre)
  • Od 25 ks
    1,74 € / 1 ks
    (2,85 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
699 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SC-BS
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 6 mm
Dĺžka brúsneho pása 610 mm
Označenie výrobcu SC-BS
Prevedenie A very fine
Farba modrá
Druh produktu Rúnový brusný pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 558499 280
EAN/GTIN 4001895441196
Číslo výrobcu 7000068040
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
15
Oceľ < 900 N/mm²
 
10
Oceľ < 1400 N/mm²
 
10
Oceľ < 55 HRC
 
10
Oceľ < 60 HRC
 
10
Oceľ < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, sklolaminát
 
10
Drevo
 
10
Nátery
 
10
Uni
 
10
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.
Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na dobrusovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.