Vertikálna svorka s čiernym rukoväť a bezpečnostným zámkom

Č. pol.: 558138
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 558138
EAN/GTIN 4020772019037
Číslo výrobcu 558138
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s čiernym rukoväť a bezpečnostným zámkom, pre polohu zovretia a otvorenú polohu.
S otvoreným oporným ramenom a vertikálnou nohou.

Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 1,7kN
  • F2: 3,0kN
  • Prítlačná skrutka: M8x65
  • Hmotnosť: 690 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16
  • H: 65
  • H1: 244
  • HW min: 16,5
  • HW max: 45,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 55,5
  • M1: -
  • N: 53,0
  • O: 8
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°