Napínač tlačnej tyče s čiernym rukoväť

Č. pol.: 558036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 558036
EAN/GTIN 4020772018733
Číslo výrobcu 558036
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Čierny napínač tlačnej tyče rukoväť s malou zahnutou základňou. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Ručnú páku možno otáčať v ľubovoľnom uhle k základni. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5-M27
  • F1: 4,5kN
  • F2: 4,5kN
  • Prítlačná skrutka: M12x50
  • Hmotnosť: 900 g
  • Veľkosť: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min: 41,5
  • B max: 81,5
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 30
  • H1: 129,5
  • Zdvih: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 15,5
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158,0
  • M: 29,0-46,0
  • M2: M27x2,0
  • N: 65
  • P: 35

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka