Horizontálna svorka s čiernym rukoväť

Č. pol.: 557992
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557992
EAN/GTIN 4020772018337
Číslo výrobcu 557992
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka s čiernym rukoväť, s otvoreným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 6. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 1
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,1kN
  • Prítlačná skrutka: M5x30
  • Hmotnosť: 105 g
  • Veľkosť: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,7
  • F: 8,0
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -3,0
  • HW max: 2,5
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°