Napínač tlačnej tyče s modrým rukoväť

Č. pol.: 557702
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 557702
EAN/GTIN 4020772013936
Číslo výrobcu 557702
Číslo L L30110 101704
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač tlačnej tyče s modrým rukoväť, bez uhlovej nohy. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Napínač tlačnej tyče s predným závitom na priamu montáž do plechových stien alebo do upínacích prípravkov. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M 8x35
  • Hmotnosť: 330 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 12,0
  • B min: 24,0
  • B max: 56,0
  • E: 30
  • H1: 82,5
  • Zdvih: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127
  • M2: M20x1,5
  • N: 30

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka