Napínač tlačnej tyče s modrým rukoväť

Č. pol.: 557695
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557695
EAN/GTIN 4020772013622
Číslo výrobcu 557695
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač tlačnej tyče s modrým rukoväť, s malou uhlovou základňou. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Ručnú páku možno otáčať v ľubovoľnom uhle k základni. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M 8x35
  • Hmotnosť: 445 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37,0
  • B max: 69,0
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108,0
  • Zdvih: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127,5
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30