Horizontálna svorka so zeleným rukoväť a bezpečnostným zámkom

Č. pol.: 557581
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557581
EAN/GTIN 4020772011949
Číslo výrobcu 557581
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka so zeleným rukoväť a bezpečnostným zámkom, pre polohu zovretia a otvorenú polohu.
S otvoreným oporným ramenom a vertikálnou nohou.

Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x45
  • Hmotnosť: 390 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 14,5
  • HW max: 26
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°