Napínač tlačnej tyče so zeleným rukoväť

Č. pol.: 557551
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557551
EAN/GTIN 4020772010591
Číslo výrobcu 557551
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač tlačnej tyče so zeleným rukoväť, krátky dizajn. Svorky na stlačenie a napnutie.
Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity vyrobené z nehrdzavejúcej ocele oceľ. Lícovaná skrutka zušľachtená. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5-M27
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Prítlačná skrutka: M12x50
  • Hmotnosť: 1200 g
  • Veľkosť: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Zdvih: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2,0
  • N: 49,0