Vertikálna svorka so zeleným rukoväť

Č. pol.: 557483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 557483
EAN/GTIN 4020772009496
Číslo výrobcu 557483
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka so zeleným rukoväť, s pevným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
6885 a objímka na zváranie.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,4kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x45
  • Hmotnosť: 340 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 6
  • B: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 33,5
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 116,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°