Horizontálna svorka plus s oranžovým rukoväť

Č. pol.: 557444
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 557444
EAN/GTIN 4020772008987
Číslo výrobcu 557444
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka plus s oranžovým rukoväť, so zvýšenými prídržnými silami, otvoreným upínacím ramenom a horizontálnou pätkou.Nerezová oceľ leštená. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 68301NI. Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • F1: 1,6kN
  • F2: 3,0kN
  • Prítlačná skrutka: M6 x 50
  • Hmotnosť: 450 g
  • Veľkosť: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39,0
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 110
  • HW min: -1
  • HW max: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L: 224
  • M: 23,5 − 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52
  • α: 90°