Horizontálna svorka s oranžovým rukoväť a bezpečnostným zámkom

Č. pol.: 557430
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 557430
EAN/GTIN 4020772008840
Číslo výrobcu 557430
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka s oranžovým rukoväť a bezpečnostným zámkom, pre polohu zovretia a otvorenú polohu.
S otvoreným oporným ramenom a vertikálnou nohou.

Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 2,0kN
  • F2: 3,0kN
  • Prítlačná skrutka: M8x65
  • Hmotnosť: 800 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97
  • H2: 126
  • HW min: 17,5
  • HW max: 46
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59
  • O: 8
  • P: 57
  • α: 90°

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka