Napínač ťažkej tlačnej tyče so žltým rukoväť

Č. pol.: 557171
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557171
EAN/GTIN 4020772006617
Číslo výrobcu 557171
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač ťažkej tlačnej tyče so žltým rukoväť, zatlačte a potiahnite napínač.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Heavy prevedenie s dlhým vodidlom tlačnej tyče. Základné telo z kujnej liatiny, maľované. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele, pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených puzdrom vo veľkosti 3. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5
  • F1: 10kN
  • F2: 10kN
  • Prítlačná skrutka: M12x50
  • Hmotnosť: 1115 g
  • Veľkosť: 5
  • A: 16
  • B min: 58
  • B max: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 38
  • H1: 137,5
  • Zdvih: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 174
  • L2: 156
  • M: 41-50
  • N: 71
  • P: 121