Horizontálna svorka so žltým rukoväť

Č. pol.: 557041
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 557041
EAN/GTIN 4020772005474
Číslo výrobcu 557041
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka so žltým rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 6. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x45
  • Hmotnosť: 320 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • M2: -
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°