FCP 117 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568096
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5568096
EAN/GTIN 7291075299304
Číslo výrobcu 5568096
Číslo L L24050 466

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 11,7 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 5,05 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.98 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.05 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky